Ilme - Insert mâle 10P+T 16A 500V gabarit 57.27 série SQUICH - CSHM10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8015747054003
Réf. Sonepar
00440002086
Réf. Fournisseur
CSHM10
Réf. Commerciale
Ilme
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui