Ilme - Insert mâle 2 pôles 40A 1000V vis axiale - pour section 2.5 à 8 mm² - CX024AM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015747048163
Réf. Sonepar
00440704816
Réf. Fournisseur
CX024AM
Réf. Commerciale
Ilme
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...8 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
avec conducteur de protection:
Non