Ilme - Insert mâle vis 16A 500V 24P+T sans plaquette gabarit 104.27 - CNEM24TX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 24
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CNE / CSE / CCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015747033367
Réf. Sonepar
00440703336
Réf. Fournisseur
CNEM24TX
Réf. Commerciale
Ilme
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
24
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui