Indigo Lighting - ALEX RDX 6W 700Lm 60° IP65 DIM Noir mat - DO53305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373367587
Réf. Sonepar
02714336758
Réf. Fournisseur
DO53305
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
6 W
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
600...600 lm