Indigo Lighting - ALLY 3 RDX 10W 3000K 1025Lm 38° DIM Blanc mat - DO529WW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1025 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 1025...1025 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ALLY 3 RDX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411373367853
Réf. Sonepar
02714336785
Réf. Fournisseur
DO529WW30
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
1025 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
1025...1025 lm