Indigo Lighting - ALLY 4 RDX 14W 3000K 1270Lm 38° DIM Noir mat - DO530WW05

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2070 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373367884

Réf. Sonepar

02714336788

Réf. Fournisseur

DO530WW05

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

2070 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

1270...1270 lm

Spot encastré rond orientable.