Indigo Lighting - ALTEA 1 GU10 MAX7W IP65 Noir mat - OU51005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • Degré de protection (NEMA) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373368850

Réf. Sonepar

02714336885

Réf. Fournisseur

OU51005

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

Degré de protection (NEMA):

1

Applique murale pour éclairage extérieur.