Indigo Lighting - BAGUE CARREE 100x100mm Blanc mat - DO33930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 100 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373340658
Réf. Sonepar
02714334065
Réf. Fournisseur
DO33930
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
SYLA RD-B bague carrée 100x100mm BLANC MAT.