Indigo Lighting - BAGUE CARREE 105x105mm Blanc mat - DO42130

CopieCopie
Indigo Lighting - BAGUE CARREE 105x105mm Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 105 mm

  • longueur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373353030

Réf. Sonepar

02714335303

Réf. Fournisseur

DO42130

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

105 mm

longueur:

105 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

CURLI 2 RD bague carrée 105x105mm BLANC MAT.