Indigo Lighting - BAGUE CARREE 145x145mm Blanc mat - DO42230

CopieCopie
Indigo Lighting - BAGUE CARREE 145x145mm Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 145 mm

  • longueur - 145 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373353047

Réf. Sonepar

02714335304

Réf. Fournisseur

DO42230

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

145 mm

longueur:

145 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

CURLI 3 RD bague carrée 145x145mm BLANC MAT.