Indigo Lighting - BAGUE DE FINITION RONDE 90mm Blanc brillant - RB359WH

CopieCopie
Indigo Lighting - BAGUE DE FINITION RONDE 90mm Blanc brillant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • diamètre - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351501978

Réf. Sonepar

05066150197

Réf. Fournisseur

RB359WH

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

couleur:

blanc

diamètre:

90 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

BAGUE DE FINITION RONDE 90mm BLANC BRILLANT

Les Atouts de l'article:

Fixation par rotation à quart de tour pour interchanger les collerettes rapidement et facilement Mise en place après la décoration Les collerettes mat peuvent être peintes avec une large gamme de peintures conçues pour les plafonds Choix de finitions blanc mat, blanc brillant, noir mat, acier brossé, argent, doré et chrome 7 ans de garantie prolongée

Les Atouts de la gamme:

Ganmme d'encastrés de plafond professionnels répondant à de nombreuses applications Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes Disponible avec faisceau d'éclairage large pour un éclairage homogène Bornier de connexion rapide pour faciliter le repiquage Choix parmi 11 finitons de collerettes interchangeables vendues séparément IP65, étanche à l’air, conforme à la RT2012 et recouvrable d’isolant soufflé ou déroulé