Indigo Lighting - BAGUE RECTANGULAIRE 195x100mm Blanc mat - DO34030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 100 mm
longueur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373340672
Réf. Sonepar
02714334067
Réf. Fournisseur
DO34030
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
100 mm
longueur:
195 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui