Indigo Lighting - BAGUE RECTANGULAIRE 195x100mm Noir mat - DO34005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 100 mm
longueur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373340665
Réf. Sonepar
02714334066
Réf. Fournisseur
DO34005
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
100 mm
longueur:
195 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
SYLA RD-B bague rectangulaire 195x100mm NOIR MAT.