Indigo Lighting - BALI R GU10 MAX10W PAR16 Noir mat - Argent - DO51317

CopieCopie
Indigo Lighting - BALI R GU10 MAX10W PAR16 Noir mat - Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - multicolore

  • diamètre intégré - 75...75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373364739

Réf. Sonepar

02714336473

Réf. Fournisseur

DO51317

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système:

13 W

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

multicolore

diamètre intégré:

75...75 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

180 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

surface brossée:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

52 mm

diamètre externe:

83 mm

type de câblage:

terminaison

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Spot encastré rond fixe.Réflecteur basse luminance.Fixation par ressorts.

Les Atouts de l'article:

Reflecteur basse luminance. Nombreuses finitions disponibles.