Indigo Lighting - BASE RONDE Nickel satiné - DO33821

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie

  • matériau - aluminium

  • couleur - nickel

  • hauteur - 20 mm

  • diamètre - 72 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373343109

Réf. Sonepar

02714334310

Réf. Fournisseur

DO33821

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier en saillie

matériau:

aluminium

couleur:

nickel

hauteur:

20 mm

diamètre:

72 mm

accessoire:

Oui

KALI R-230 B base ronde NICKEL SATINE.