Indigo Lighting - BERN 26W 3000K 3710Lm 12° DALI Noir mat - TR381WW05DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3006 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373361004
Réf. Sonepar
02714336100
Réf. Fournisseur
TR381WW05DA
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
3006 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage:
driver LED courant constant
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
3710...3710 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
48 mm
longueur:
812 mm
diamètre externe:
66 mm
type de câblage:
terminaison
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1


