Indigo Lighting - BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68 - JB4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5060173119102
Réf. Sonepar
05066311910
Réf. Fournisseur
JB4
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
Boîte de connexion étanche siliconée.Pour le montage en série de produits en extérieur.Dotée d'une entrée et de trois sorties.Diamètre du câble compatible : 6,5 à 12mm. Conducteur de max 1,5mm².Tension maximum : 120VDC.Courant maximum : 700mA.
Les Atouts de l'article:
IP68 pour une utilisation en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boites d'encastrement IP68 pour une utilisation en extérieur Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB pour multiplier le nombre de produits LED sur un seul circuit Disponible pour les câblages en parallèle ou en série
Les Atouts de l'article:
IP68 pour une utilisation en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boites d'encastrement IP68 pour une utilisation en extérieur Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB pour multiplier le nombre de produits LED sur un seul circuit Disponible pour les câblages en parallèle ou en série