Indigo Lighting - BORA RDH EVO 7W 800Lm 60° IP65 DIM Blanc mat - DO55330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 2700...6000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
BORA RDH EVO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411373372673
Réf. Sonepar
08271337267
Réf. Fournisseur
DO55330
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
2700...6000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre intégré:
68...68 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
66 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
190...190 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
86 mm
Les Atouts de l'article:
Spot encastré carré orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase. Driver ou source de remplacement disponibles séparément.


