Indigo Lighting - BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300Lm IP67 Blanc mat - BP22/1C/3K/W

CopieCopie
Indigo Lighting - BRIKPRO 1 A 14W 3000K 1300Lm IP67 Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8058052169444

Réf. Sonepar

02714216944

Réf. Fournisseur

BP22/1C/3K/W

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

1300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

mat

courant nominal:

1000...1000 mA

Applique murale pour éclairage extérieur.