Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Indigo Lighting - CABLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE Blanc - CL10330

CopieCopie
Indigo Lighting - CABLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373369208

Réf. Sonepar

02714336920

Réf. Fournisseur

CL10330

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

LINEAR câble d'alimentation 3 fils 200cm + base.