Indigo Lighting - CAIMAN VERSA 28-56W 120° IP66 DALI Gris - AC5D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAIMAN VERSA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056500411629
Réf. Sonepar
08271041162
Réf. Fournisseur
AC5D
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP66
matériau du boîtier/corps:
plastique
Luminaire linéaire étanche anti-corrosion. Diffuseur en PC anti-UV. 3000K, 4000K ou 5700K et 28 ou 56W au choix via un interrupteur dans le luminaire. Convertisseur dimmable DALI-push intégré. Kits Versabox à connexion rapide en option.
Les Atouts de l'article:
Luminaire linéaire étanche anti-corrosion. Diffuseur en polycarbonate anti-UV. 3000K, 4000K ou 5700K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Multi-puissance : 28 ou 56W au choix via un interrupteur dans le luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Entrées de câble à l'arrière et sur les côtés du luminaire. Clips de montage, étriers pour suspension et presse-étoupe inclus. Kits Versabox à connexion rapide en option : éclairage de secours, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le détecteur.
Les Atouts de l'article:
Luminaire linéaire étanche anti-corrosion. Diffuseur en polycarbonate anti-UV. 3000K, 4000K ou 5700K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Multi-puissance : 28 ou 56W au choix via un interrupteur dans le luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Entrées de câble à l'arrière et sur les côtés du luminaire. Clips de montage, étriers pour suspension et presse-étoupe inclus. Kits Versabox à connexion rapide en option : éclairage de secours, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le détecteur.