Indigo Lighting - CAPRI R 1 C 20W 2400Lm 90° DALI Noir mat - WA21605DA

CopieCopie
Indigo Lighting - CAPRI R 1 C 20W 2400Lm 90° DALI Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1360 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373362988

Réf. Sonepar

02714336298

Réf. Fournisseur

WA21605DA

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

1360 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de connexion:

câble

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

indirect

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

90 mm

diamètre externe:

330 mm

type de câblage:

terminaison

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Applique murale ou plafonnier.