Indigo Lighting - CAPRI R 3 P 105W 11800Lm 90° DALI Noir mat - SU15505DA

CopieCopie
Indigo Lighting - CAPRI R 3 P 105W 11800Lm 90° DALI Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 7070 lm

  • puissance du système - 105 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373363145

Réf. Sonepar

02714336314

Réf. Fournisseur

SU15505DA

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

7070 lm

puissance du système:

105 W

température de couleur:

2700...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

diamètre:

800 mm

longueur des filins de suspension:

0...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

90 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

Suspension ronde.