Indigo Lighting - CAPRI S 1 P 20W 2400Lm 90° DIM Blanc mat - SU16430

CopieCopie
Indigo Lighting - CAPRI S 1 P 20W 2400Lm 90° DIM Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • puissance du système - 20 W

  • finition du paralume - mat

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 90

  • Degré de protection (NEMA) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373369956

Réf. Sonepar

02714336995

Réf. Fournisseur

SU16430

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

2400 lm

puissance du système:

20 W

finition du paralume:

mat

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

90

Degré de protection (NEMA):

1

couleur de la lumière:

blanc

Suspension carrée.