Indigo Lighting - COMMANDE MURALE RF 4 ZONES RGB(W) 230V - WC2820BLK

CopieCopie
Indigo Lighting - COMMANDE MURALE RF 4 ZONES RGB(W) 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • profondeur - 30.5 mm

  • largeur - 86 mm

  • hauteur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351150411

Réf. Sonepar

05066150141

Réf. Fournisseur

WC2820BLK

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

modèle:

autre

profondeur:

30.5 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

86 mm

COMMANDE MURALE RF 4 ZONES RGB/RGBW 230V

Les Atouts de l'article:

Contrôle jusqu’à 4 zones S’installe dans une boîte d’encastrement standard (entraxe de 60mm et profondeur minimale de 25mm Fonctionnement RF

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de luminaires et d'accessoires RGB wet RGBW Possibilité de créer une installation complète et contrôler plusieurs zones Choix de contrôleurs pour commander le changement de couleur