Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Indigo Lighting - COMO RX GU10 MAX10W PAR16 Noir mat - Champagne - DO51808

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 150 mm

  • adapté à un montage en saillie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373366443

Réf. Sonepar

02714336644

Réf. Fournisseur

DO51808

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

sans verrine

appareillage:

non requis

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

or

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

49 mm

diamètre externe:

90 mm

type de connexion:

borne automatique

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Spot encastré rond orientable.