Indigo Lighting - CONNECTEUR A VISSER 5 BORNES IP68 - JB7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351502128
Réf. Sonepar
05066150212
Réf. Fournisseur
JB7
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
Connecteur étanche 5 bornes à visser.Pour le montage de produits RGBW uniquement, en extérieur.Doté d'une entrée et d'une sortie.Diamètre du câble compatible : 7 à 10,5mm. Conducteur de max 4mm².Tension maximum : 24V.Courant maximum : 1,4A.
Les Atouts de l'article:
IP68 pour une utilisation en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boites d'encastrement IP68 pour une utilisation en extérieur Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB pour multiplier le nombre de produits LED sur un seul circuit Disponible pour les câblages en parallèle ou en série
Les Atouts de l'article:
IP68 pour une utilisation en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boites d'encastrement IP68 pour une utilisation en extérieur Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB pour multiplier le nombre de produits LED sur un seul circuit Disponible pour les câblages en parallèle ou en série