Indigo Lighting - CONNEXION L 90° MUR EXT AVEC TR24805 Noir mat - TR26505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - noir
largeur - 99 mm
longueur - 99 mm
hauteur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5411373350862
Réf. Sonepar
02714335086
Réf. Fournisseur
TR26505
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
couleur:
noir
largeur:
99 mm
longueur:
99 mm
hauteur:
54 mm
accessoire:
Oui
TRACK 48VDC RECESSED CONNEXION L 90° MUR EXT AVEC TR24805 NOIR MAT
NoticePDF



