Indigo Lighting - CONTROLEUR 4x120W 24V CV DIM - CD136

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • profondeur - 178 mm

  • largeur - 46 mm

  • hauteur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373343628

Réf. Sonepar

02714334362

Réf. Fournisseur

CD136

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

modèle:

régulateur de lumière électronique

profondeur:

178 mm

largeur:

46 mm

hauteur:

22 mm

Variateur tension constante à commander avec bouton poussoir ou télécommande.