Indigo Lighting - CONTROLEUR 60W 24V CV DIM - CD13352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière électronique
type d'alimentation électrique - DC
profondeur - 65 mm
largeur - 16 mm
hauteur - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373342348
Réf. Sonepar
02714334234
Réf. Fournisseur
CD13352
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
modèle:
régulateur de lumière électronique
type d'alimentation électrique:
DC
profondeur:
65 mm
largeur:
16 mm
hauteur:
13 mm


