Indigo Lighting - CONTROLEUR BLANC DYNAMIQUE - CD142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière électronique
profondeur - 145 mm
largeur - 45 mm
hauteur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373345301
Réf. Sonepar
02714334530
Réf. Fournisseur
CD142
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
modèle:
régulateur de lumière électronique
profondeur:
145 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
16 mm