Indigo Lighting - CONTROLEUR RGB+W - CD141

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • profondeur - 166 mm

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373344304

Réf. Sonepar

02714334430

Réf. Fournisseur

CD141

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

modèle:

régulateur de lumière électronique

profondeur:

166 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

23 mm

Contrôleur RGB / RGB+W 24Vdc.