Indigo Lighting - CONTROLEUR + TELECOMMANDE RGB - CD13505

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • profondeur - 145 mm

  • largeur - 46 mm

  • hauteur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373343604

Réf. Sonepar

02714334360

Réf. Fournisseur

CD13505

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

modèle:

régulateur de lumière électronique

profondeur:

145 mm

largeur:

46 mm

hauteur:

16 mm

Contrôleur RGB 24Vdc livré avec télécommande.