Indigo Lighting - CONVERTISSEUR 225W 48V AVEC BOITIER Noir mat - TR37505

CopieCopie
Indigo Lighting - CONVERTISSEUR 225W 48V AVEC BOITIER Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 225...225 W

  • pas de variation - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373360847

Réf. Sonepar

02714336084

Réf. Fournisseur

TR37505

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

225...225 W

pas de variation:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED CONVERTISSEUR 225W 48V AVEC BOITIER NOIR MAT