Indigo Lighting - CONVERTISSEUR 400W 48V - CD146

CopieCopie
Indigo Lighting - CONVERTISSEUR 400W 48V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 48...48 V

  • puissance de sortie - 400...400 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373351432

Réf. Sonepar

02714335143

Réf. Fournisseur

CD146

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

tension de sortie:

48...48 V

puissance de sortie:

400...400 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

240 mm

largeur:

125 mm

hauteur:

50 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

III

TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED CONVERTISSEUR 400W 48V