Indigo Lighting - COSTE 1 4W 320Lm 3000K 40° IP54 Noir mat - OU513WW05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 320 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373368881
Réf. Sonepar
02714336888
Réf. Fournisseur
OU513WW05
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
320 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
évaluation de l’éblouissement (UGR):
1
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
40