Indigo Lighting - CROCHET DE SUSPENSION max. 15kg Noir - TR24030

CopieCopie
Indigo Lighting - CROCHET DE SUSPENSION max. 15kg Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - matériau composite

  • couleur - noir

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373353634

Réf. Sonepar

02714335363

Réf. Fournisseur

TR24030

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

matériau composite

couleur:

noir

largeur:

25 mm

hauteur:

52 mm

accessoire:

Oui

TRACK III SURFACE CROCHET DE SUSPENSION max. 15kg NOIR