Indigo Lighting - CURTIS PLUS 15W PIQUET OPTIONNEL Noir - OU17505

CopieCopie
Indigo Lighting - CURTIS PLUS 15W PIQUET OPTIONNEL Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • hauteur - 160 mm

  • diamètre - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373330093

Réf. Sonepar

02714333009

Réf. Fournisseur

OU17505

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

aluminium

couleur:

noir

hauteur:

160 mm

diamètre:

44 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

CURTIS PLUS 15W piquet à enterrer noir.