Indigo Lighting - CYCLO 24W 2100Lm 3000K IP65 Anthracite - OU515WW24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2100 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373368904
Réf. Sonepar
02714336890
Réf. Fournisseur
OU515WW24
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
2100 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
anthracite