Indigo Lighting - CYLINDRE BASSE LUMINANCE Acier inoxydable - GS220D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - autre
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
longueur - 73 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351528203
Réf. Sonepar
05066152820
Réf. Fournisseur
GS220D
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
73 mm
hauteur/profondeur:
54 mm
Les Atouts de l'article:
Fourni avec des fixations Accessoire pour réduire l’éblouissement Compatible avec nos gammes d’appliques murales WL220 et de piquets de jardin SL220 pour une installation complète homogène
Les Atouts de la gamme:
Piquets de jardin aux rendement lumineux élevé Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze ou noire Choix de connexion en direct 230V ou en TBTS Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur