Indigo Lighting - DALI PCU GESTION ECLAIRAGE - CD127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC/DC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4052899631625
Réf. Sonepar
02714995562
Réf. Fournisseur
CD127
Marque
Indigo Lighting
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC/DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
48 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
2 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
48 mm
hauteur:
22 mm