Indigo Lighting - DRIVER 1-10W 350mA CC DIM 1-10V PUSH - PLDUNIDRIVE350MA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 2...46 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 1...1 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 103 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5060173114756
Réf. Sonepar
08271311475
Réf. Fournisseur
PLDUNIDRIVE350MA
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
tension de sortie:
2...46 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
1...1 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
103 mm
largeur:
67 mm
hauteur:
22 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 1-10V:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non