Indigo Lighting - DRIVER 1-5W 350mA CC - PLR35015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 3...23 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 1...1 W
indice de protection (IP) - IP40
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5060173111847
Réf. Sonepar
05066311184
Réf. Fournisseur
PLR35015
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
tension de sortie:
3...23 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
1...1 W
indice de protection (IP):
IP40
pas de variation:
Oui
hauteur:
19 mm
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
diamètre:
53 mm
Les Atouts de l'article:
Compatible volume 0
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'alimentations parfaite pour tous les produits à courant constant de 350mA Disponible en IP20 pour l'intérieur ou IP65 pour les installation extérieures Choix de variation disponible