Indigo Lighting - DRIVER 120W 24V CV - CD176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 0...120 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050732337048
Réf. Sonepar
08271233704
Réf. Fournisseur
CD176
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
0...120 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
longueur:
300 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
30 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
classe de protection:
II