Indigo Lighting - DRIVER 13-29W 250-600mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V - PS250600MA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de sortie - 13...29 W

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 76 mm

  • hauteur - 30 mm

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500411506

Réf. Sonepar

08271041150

Réf. Fournisseur

PS250600MA

Marque

Indigo Lighting

puissance de sortie:

13...29 W

longueur:

125 mm

largeur:

76 mm

hauteur:

30 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

DRIVER 13-29W 250-600mA CC dimmable DALI PUSH-DIM 0-10V.