Indigo Lighting - DRIVER 2-18W 700mA CC IP65 - PSIP70018W

CopieCopie
Indigo Lighting - DRIVER 2-18W 700mA CC IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 25...25 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 18...18 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351548003

Réf. Sonepar

05066154800

Réf. Fournisseur

PSIP70018W

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

tension de sortie:

25...25 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

18...18 W

indice de protection (IP):

IP65

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

longueur:

160 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

24 mm

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

Convertisseur courant constant.Tension d'alimentation : 220-240 Vac.Puissance minimale en W : 2W.

Les Atouts de l'article:

IP65, parfaite pour l'éclairage paysager

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'alimentations parfaite pour tous les produits à courant constant de 700mA Disponible en IP20 pour l'intérieur ou IP65 pour les installation extérieures Choix de variation disponible