Indigo Lighting - DRIVER 30W 24V CV - CD173

CopieCopie
Indigo Lighting - DRIVER 30W 24V CV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 0...30 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 153 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732337017

Réf. Sonepar

08271233701

Réf. Fournisseur

CD173

Marque

Indigo Lighting

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

0...30 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

153 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

32 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

classe de protection:

II

Convertisseur tension constante.