Indigo Lighting - DRIVER 5,5-7W 350mA CC - CD170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 5.5...7 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373361752
Réf. Sonepar
02714336175
Réf. Fournisseur
CD170
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
5.5...7 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
71 mm
largeur:
36 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
classe de protection:
II