Indigo Lighting - DRIVER 60W 24V CV - CD174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 200...200 mA
puissance de sortie - 0...60 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732337024
Réf. Sonepar
08271233702
Réf. Fournisseur
CD174
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
200...200 mA
puissance de sortie:
0...60 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
longueur:
180 mm
largeur:
52 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II