Indigo Lighting - DRIVER PLUG&PLAY 1-9W 350mA CC - PLUPP35019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 2.8...27 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 1...1 W
indice de protection (IP) - IP40
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLUPP35019
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5060173114343
Réf. Sonepar
05066311434
Réf. Fournisseur
PLUPP35019
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
tension de sortie:
2.8...27 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
1...1 W
indice de protection (IP):
IP40
pas de variation:
Oui
longueur:
111 mm
largeur:
48 mm
hauteur:
28 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
Les Atouts de l'article:
Repiquage 230V possible Livrée avec connecteur Plug & Play
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'alimentations parfaite pour tous les produits à courant constant de 350mA Disponible en IP20 pour l'intérieur ou IP65 pour les installation extérieures Choix de variation disponible